9257-42060 POWERGRIP CTB 600 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:600 H 100
Rubix:160000000465861
Produttore:925742060
EAN:5412571225402
9257-42060 POWERGRIP CTB 600 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-42060 POWERGRIP CTB 600 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti120
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
38,22 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore