Riferimenti
Optibelt:K190 XL 380
Rubix:999181000075099
Produttore:1515282
EAN:4044978227485


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 482,6 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO K190 XL 300 ALPHA ZW
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 482,6 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | poliuretano (duroplast, 84 +/-4 shore a, trasparente) e tiranti in acciaio ø0,3 mm |
| Numero di denti | 95 |
| Serie | alpha torque xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 482,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione