MANICOTTO 110 XL 470 ZRW

Optibelt ZR Wickel XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:110XL
Rubix:160000000560042
Produttore:1502334
EAN:4014486026283
MANICOTTO 110 XL 470 ZRW

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia470 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 110 XL 470 ZRW


Le caratteristiche principali delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole in neoprene di alta qualità, gli elementi di trazione in fibra di vetro estremamente flessibili e il tessuto protettivo resistente all'abrasione sui denti. A seconda della serie, le cinghie optibelt ZR sono resistenti all'olio, al calore e al freddo. Le cinghie ZR sono disponibili anche a doppia dentatura.

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia470 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti55
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)279,4 mm
Codice doganale40103900
€ 92,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore