9277-53937 POWERGRIP CTB 2544 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:2544 MXL 025
Rubix:160000000466602
Produttore:927753937
EAN:5412571262957
9277-53937 POWERGRIP CTB 2544 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva25,44 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-53937 POWERGRIP CTB 2544 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva25,44 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti318
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)646,18 mm
Codice doganale40103900
6,84 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione