9254-50073 MANICOTTO POWERGRIP CTB 322 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:322-L
Rubix:160000000465424
EAN:5412571213775





Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 32,2 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50073 MANICOTTO POWERGRIP CTB 322 L 711MM
Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 32,2 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | fibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma |
| Numero di denti | 86 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 817,88 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 570,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore