CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 420 L 075 K

optibelt ALPHA TORQUE L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K420 L 075
Rubix:160000000556177
Produttore:1776114
EAN:4014486007626
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 420 L 075 K

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 420 L 075 K


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti112
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale39269097
51,68 IVA esclusa
/ Unità
63,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione