CINGHIA 770 H 300 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:770 H 300
Rubix:160000000550847
Produttore:1583730
EAN:4014486004915
CINGHIA 770 H 300 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva77 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 770 H 300 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva77 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti154
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1955,8 mm
Codice doganale40103600
110,35 IVA esclusa
/ Unità
134,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore