Riferimenti
Optibelt:330 H 500
Rubix:160000000559022
EAN:4014486289558




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO H 330 ZRW
Cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 66 |
| Altezza | 4,57 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 838,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore