9254-50332 MANICOTTO POWERGRIP CTB 70 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:70-XL
Rubix:160000000465467
EAN:5412571214888
9254-50332 MANICOTTO POWERGRIP CTB 70 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva7 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50332 MANICOTTO POWERGRIP CTB 70 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva7 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Materialeneoprene; fibra di vetro (corda di trazione); nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti35
Seriepowergrip ctb (sleeves)
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)177,8 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
177,22 IVA esclusa
/ Unità
216,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione