MANICOTTO 300 L VARIABLE MM

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-300-L
Rubix:160000000465554
EAN:5412571207644
MANICOTTO 300 L VARIABLE MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 300 L VARIABLE MM


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialeneoprene (policloroprene) + finitura denti in nylon; anima/rinforzo in fibra di vetro (corda in fibra di vetro).
Numero di denti80
Serietwin power
Altezza4,58 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione