Riferimenti
Gates:210-XL
Rubix:160000000465502
EAN:5412571215540




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 21 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-50444 MANICOTTO POWERGRIP CTB 210 XL 711MM
CINGHIA
Le Gates classiche sincrone PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni di sincronizzazione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dalle trasmissioni più piccole (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 21 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 105 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 533,4 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore