9254-50103 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 L 457MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:510-L
Rubix:160000000465430
EAN:5412571213935
9254-50103 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 L 457MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50103 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 L 457MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti136
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
415,93 IVA esclusa
/ Unità
507,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore