9257-32039 POWERGRIP CTB 390 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:390 L 075
Rubix:160000000465799
Produttore:925732039
EAN:5412571224788
9257-32039 POWERGRIP CTB 390 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32039 POWERGRIP CTB 390 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di tensione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento della dentatura)
Numero di denti104
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)990,6 mm
Codice doganale40103900
€ 18,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione