9257-31032 POWERGRIP CTB 322 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:322 L 050
Rubix:160000000465776
Produttore:925731032
EAN:5412571224559
9257-31032 POWERGRIP CTB 322 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva32,2 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31032 POWERGRIP CTB 322 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia ben adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva32,2 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti86
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)817,88 mm
Codice doganale40103900
11,03 IVA esclusa
/ Unità
13,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione