9254-50093 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:450-L
Rubix:160000000465427
EAN:5412571213874
9254-50093 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50093 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 L 711MM


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) + corda di trazione in fibra di vetro (fiberglass) + rivestimento denti in nylon
Numero di denti120
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
590,71 IVA esclusa
/ Unità
720,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore