9254-50295 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1100 H 330MM
Cinghia di distribuzione PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1100-H
Rubix:160000000465458
EAN:5412571214680


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 110 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50295 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1100 H 330MM
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 110 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | fune di trazione in fibra di vetro; corpo in neoprene; rivestimento dei denti in nylon |
| Numero di denti | 220 |
| Serie | powergrip® ctb |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2794 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 632,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 771,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore