CINGHIA 202 L 075 ZR

Cinghia di trasmissione ZR L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:202 L 075
Rubix:160000000550532
Produttore:1979237
EAN:4014486357196
CINGHIA 202 L 075 ZR

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva513,08 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 202 L 075 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva513,08 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti54
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)13032,23 mm
Codice doganale40103900
10,29 IVA esclusa
/ Unità
12,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione