it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.723)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO 390 XL VARIABLE MM
MANICOTTO 390 XL VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9254-40180-MM
Rubix:
160000000465395
EAN:
5414465510083
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 390 XL VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
9257-32018 POWERGRIP CTB 187 L 075
9254-50041 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 L 711MM
9257-43085 POWERGRIP CTB 850 H 150
MANICOTTO XL 130 ZRW
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 240 L 075 K
9257-41100 POWERGRIP CTB 1000 H 075
1078241-TIMING BELTS 225 L 100 ZR
CINGHIA 1200 XXH 400 ZR
9257-22010 POWERGRIP CTB 100 XL 037
MANICOTTO DD TP 240 L VARIABLE MM
MANICOTTO 240 L VARIABLE MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 240 XL 025 K
CINGHIA 850 H 150 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 480 L 075 K
CINGHIA 120 XL 037 ZR