9257-32018 POWERGRIP CTB 187 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:187 L 075
Rubix:160000000465788
Produttore:925732018
EAN:5412571224672
9257-32018 POWERGRIP CTB 187 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32018 POWERGRIP CTB 187 L 075


Cinghia
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di trasmissione a denti come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per l'utilizzo in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti50
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)474,98 mm
Codice doganale40103900
12,33 IVA esclusa
/ Unità
15,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione