Riferimenti
Gates:9254-50477-MM
Rubix:160000000465611
EAN:5412571215724


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 280 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB con profilo XL, 140 denti e passo 5,08 mm. Lunghezza primitiva 711,2 mm e temperatura d'impiego -30/+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 140 |
| Serie | 280-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 711,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore