9257-13120 POWERGRIP CTB 1200 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1200 MXL 025
Rubix:160000000465722
Produttore:925713120
EAN:5412571224009
9257-13120 POWERGRIP CTB 1200 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-13120 POWERGRIP CTB 1200 MXL 025


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dai ridotti azionamenti (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti150
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)304,8 mm
Codice doganale40103900
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione