9257-32054 POWERGRIP CTB 540 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:540 L 075
Rubix:160000000465804
Produttore:925732054
EAN:5412571224832
9257-32054 POWERGRIP CTB 540 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32054 POWERGRIP CTB 540 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai dispositivi minimi (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti144
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1371,6 mm
Codice doganale40103900
24,19 IVA esclusa
/ Unità
29,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione