CINGHIA 630 XH 300 ZR

optibelt ZR XH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:630 XH 300
Rubix:999181000074507
Produttore:1993139
EAN:4014486024227
CINGHIA 630 XH 300 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 630 XH 300 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialegomma
Numero di denti72
Altezza11,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)1600,2 mm
Codice doganale40103600
185,79 IVA esclusa
/ Unità
226,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione