9254-50147 MANICOTTO POWERGRIP CTB 270 H 711MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:270-H
Rubix:160000000465440
EAN:5412571214147
9254-50147 MANICOTTO POWERGRIP CTB 270 H 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50147 MANICOTTO POWERGRIP CTB 270 H 711MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip Timing di Gates offrono una soluzione economica, esente da manutenzione e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di trasmissione sincronica come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende queste cinghie particolarmente adatte per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia290 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti54
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
457,56 IVA esclusa
/ Unità
558,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore