1989889-CINGHIA 188 XL 037 ZR

ZR XL Cintura Dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:188 XL 037
Rubix:160000000550365
Produttore:1989889
EAN:4014486028218
1989889-CINGHIA 188 XL 037 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva18,8 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1989889-CINGHIA 188 XL 037 ZR


Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.
Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva18,8 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti94
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)477,52 mm
Codice doganale40103900
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione