Riferimenti
Gates:9254-50474-MM
Rubix:160000000465610
EAN:5412571215694


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 26 '' |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 260 XL VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates 260 XL a lunghezza variabile in mm. Profilo XL, 130 denti, passo 5,08 mm e temperatura d’impiego -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 26 '' |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 130 |
| Serie | powergrip ctb |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 660,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore