9257-31015 POWERGRIP CTB 150 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:150 L 050
Rubix:160000000465767
Produttore:925731015
EAN:5412571224467
9257-31015 POWERGRIP CTB 150 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31015 POWERGRIP CTB 150 L 050


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di trasmissione tradizionali a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti40
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)381 mm
Codice doganale40103900
7,23 IVA esclusa
/ Unità
8,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione