9257-45110 POWERGRIP CTB 1100 H 300

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1100 H 300
Rubix:160000000465942
Produttore:925745110
EAN:5412571226232
9257-45110 POWERGRIP CTB 1100 H 300

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva110 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-45110 POWERGRIP CTB 1100 H 300


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva110 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti220
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2794 mm
Codice doganale40103900
192,67 IVA esclusa
/ Unità
235,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione