9254-53532 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 H 457MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:480-H
Rubix:160000000465681
EAN:5412571217575
9254-53532 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 H 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-53532 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 H 457MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni di distribuzione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il suo campo di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) fino ai macchinari pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti96
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1219,2 mm
Codice doganale40103900
447,66 IVA esclusa
/ Unità
546,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione