Riferimenti
Gates:9254-50453-MM
Rubix:160000000465606
EAN:5412571215588


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 22 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 220 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 220 XL variabile, con profilo denti trapezoidale e funzionamento esente da manutenzione. Intervallo operativo -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 22 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr (neoprene) |
| Numero di denti | 110 |
| Serie | 220-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 558,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore