9254-50031 MANICOTTO POWERGRIP CTB 210 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:210-L
Rubix:160000000465417
EAN:5412571213546
9254-50031 MANICOTTO POWERGRIP CTB 210 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva21 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50031 MANICOTTO POWERGRIP CTB 210 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione priva di manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dalle unità a bassa potenza (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva21 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti56
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)533,4 mm
Codice doganale40103900
368,49 IVA esclusa
/ Unità
449,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore