it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP 660 H VARIABLE MM
MANICOTTO DD TP 660 H VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50106-MM
Rubix:
160000000465184
EAN:
5414465486401
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP 660 H VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA 112 XL 037 ZR
CINGHIA 540 L 050 ZR
9254-50364 MANICOTTO POWERGRIP CTB 110 XL 711MM
9254-50156 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 H 711MM
CINGHIA 270 XL 037 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 260 XL 050 K
9257-44063 POWERGRIP CTB 630 H 200
CINGHIA 700 H 150 ZR
9254-50287 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1000 H 330MM
9257-21014 POWERGRIP CTB 140 XL 025
MANICOTTO L 187 ZRW
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 290 XL 050 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 168 XL 037 K
1078124-TIMING BELTS 225 L 050 ZR
9257-42036 POWERGRIP CTB 360 H 100