9254-50364 MANICOTTO POWERGRIP CTB 110 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:110-XL
Rubix:160000000465475
EAN:5412571215069
9254-50364 MANICOTTO POWERGRIP CTB 110 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50364 MANICOTTO POWERGRIP CTB 110 XL 711MM


CINGHIA
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti55
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)279,4 mm
Codice doganale40103900
207,19 IVA esclusa
/ Unità
252,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore