9249-50029 MANICOTTO TWIN POWER 800 H TP 330MM

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-800-H
Rubix:160000000465101
EAN:5412571207118
9249-50029 MANICOTTO TWIN POWER 800 H TP 330MM

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9249-50029 MANICOTTO TWIN POWER 800 H TP 330MM


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti160
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)2032 mm
Codice doganale40103900
2861,18 IVA esclusa
/ Unità
3490,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore