9277-40889 POWERGRIP CTB 390 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:390 XL 037
Rubix:160000000466055
Produttore:927740889
EAN:5412571234602
9277-40889 POWERGRIP CTB 390 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-40889 POWERGRIP CTB 390 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti195
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)990,6 mm
Codice doganale40103900
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione