9277-50099 POWERGRIP CTB 202 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:202 L 050
Rubix:160000000466436
Produttore:927750099
EAN:5412571242225
9277-50099 POWERGRIP CTB 202 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-50099 POWERGRIP CTB 202 L 050


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti54
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)513,08 mm
Codice doganale40103900
8,60 IVA esclusa
/ Unità
10,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione