9257-31028 POWERGRIP CTB 285 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:285 L 050
Rubix:160000000465774
Produttore:925731028
EAN:5412571224535
9257-31028 POWERGRIP CTB 285 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva28,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31028 POWERGRIP CTB 285 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva28,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di rinforzo);neoprene (corpo);nylon (faccia dentata)
Numero di denti76
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)723,9 mm
Codice doganale40103900
10,42 IVA esclusa
/ Unità
12,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione