it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO 770 XH VARIABLE MM
MANICOTTO 770 XH VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9254-52881-MM
Rubix:
160000000465581
EAN:
5414465486678
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 770 XH VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA 800 H 200 ZR
9257-32030 POWERGRIP CTB 300 L 075
CINGHIA DENTATA POLLICI 270 H 075
9257-43039 POWERGRIP CTB 390 H 150
9257-32022 POWERGRIP CTB 225 L 075
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 150 XL 031 K
CINGHIA 800 H 150 ZR
MANICOTTO 367 L VARIABLE MM
CINGHIA DENTATA POLLICI 360 H 100
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 240 L 075 K
CINGHIA 112 XL 037 ZR
9257-31012 POWERGRIP CTB 124 L 050
CINGHIA DENTATA 190 XL 050 ZR
9254-40180 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 XL 457MM
9254-50216 MANICOTTO POWERGRIP CTB 540 H 457MM