CINGHIA 800 H 150 ZR

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:800 H 150
Rubix:160000000550850
Produttore:1767838
EAN:4014486004953
CINGHIA 800 H 150 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA 800 H 150 ZR


Le caratteristiche principali delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole in neoprene di alta qualità, le corde di tensione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.

Punti di forza

-Ampia gamma di prestazioni
Basso carico sui cuscinetti
Alto livello di flessibilità
Trasmissione sincrona della coppia
Diametri delle pulegge estremamente ridotti
Esente da manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia150 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecloroprene; fibra di vetro (cavo di tensione)
Numero di denti160
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2032 mm
56,36 IVA esclusa
/ Unità
68,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione