Riferimenti
Gates:9254-50365-MM
Rubix:160000000465596
EAN:5412571215076


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12 '' |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 120 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip® CTB 120 XL (rif. 9254-50365-MM) con passo dentatura 5,08 mm e 60 denti. Cinghia in gomma con corda in fibra di vetro, indicata per applicazioni di trasmissione sincronizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12 '' |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma (cinghia dentata sincronizzata in gomma) con corda in fibra di vetro ad alta resistenza |
| Numero di denti | 60 |
| Serie | 120-xl (powergrip® ctb sleeves) |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 304,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore