9257-33027 POWERGRIP CTB 270 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:270 L 100
Rubix:160000000465813
Produttore:925733027
EAN:5412571224924
9257-33027 POWERGRIP CTB 270 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33027 POWERGRIP CTB 270 L 100


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti sincronizzati convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai sistemi di minima potenza (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti72
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
19,73 IVA esclusa
/ Unità
24,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione