9254-50025 MANICOTTO POWERGRIP CTB 202 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:202-L
Rubix:160000000465416
EAN:5412571213515
9254-50025 MANICOTTO POWERGRIP CTB 202 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50025 MANICOTTO POWERGRIP CTB 202 L 711MM


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche Gates PowerGrip Timing offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali, come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentale trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti54
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)513,08 mm
Codice doganale40103900
364,89 IVA esclusa
/ Unità
445,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore