9257-32048 POWERGRIP CTB 480 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:480 L 075
Rubix:160000000465802
Produttore:925732048
EAN:5412571224818
9257-32048 POWERGRIP CTB 480 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32048 POWERGRIP CTB 480 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentato)
Numero di denti128
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1219,2 mm
Codice doganale40103900
21,93 IVA esclusa
/ Unità
26,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione