9254-50237 MANICOTTO POWERGRIP CTB 630 H 457MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:630-H
Rubix:160000000465452
9254-50237 MANICOTTO POWERGRIP CTB 630 H 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50237 MANICOTTO POWERGRIP CTB 630 H 457MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia18 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti126
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1600,2 mm
Codice doganale40103900
554,07 IVA esclusa
/ Unità
675,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore