MANICOTTO 420 L VARIABLE MM

PowerGrip Timing Belt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9254-50083-MM
Rubix:160000000465560
EAN:5412571213829
MANICOTTO 420 L VARIABLE MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 420 L VARIABLE MM


Le cinghie dentate sincrone classiche Gates® PowerGrip® offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
La copertura dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Prodotta con compound di gomma resistenti e rinforzati (HSN) per garantire un'ampia tolleranza agli estremi di temperatura
Elimina la lubrificazione e il ritensionamento per ridurre la manutenzione e il lavoro richiesti sugli azionamenti
Denti elastomerici formati con precisione e distanziati accuratamente assicurano un corretto innesto con le scanalature delle pulegge
Ampia gamma di capacità di carico e rapporti di velocità
Ingranamento positivo senza slittamento

Applicazioni

Macchinari pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia28 mm
Passo di dentatura1,9 mm
Materialecr
Numero di denti112
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore