9257-32042 POWERGRIP CTB 420 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:420 L 075
Rubix:160000000465800
Produttore:925732042
EAN:5412571224795
9257-32042 POWERGRIP CTB 420 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32042 POWERGRIP CTB 420 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia ben adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti112
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale40103900
20,09 IVA esclusa
/ Unità
24,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore