9257-32028 POWERGRIP CTB 285 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:285 L 075
Rubix:160000000465794
Produttore:925732028
EAN:5412571224733
9257-32028 POWERGRIP CTB 285 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva28,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32028 POWERGRIP CTB 285 L 075


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva28,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti76
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)723,9 mm
Codice doganale40103900
€ 15,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione