9257-22019 POWERGRIP CTB 190 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:190 XL 037
Rubix:160000000465758
Produttore:925722019
EAN:5412571224375
9257-22019 POWERGRIP CTB 190 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-22019 POWERGRIP CTB 190 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti95
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)482,6 mm
Codice doganale40103900
5,19 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione