9277-52082 POWERGRIP CTB 110 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:110 XL 031
Rubix:160000000466468
Produttore:927752082
EAN:5412571253153
9277-52082 POWERGRIP CTB 110 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52082 POWERGRIP CTB 110 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva11 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti55
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)279,4 mm
Codice doganale40103900
3,37 IVA esclusa
/ Unità
4,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore