it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.723)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP 750 H VARIABLE MM
MANICOTTO DD TP 750 H VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50028-MM
Rubix:
160000000465186
EAN:
5414465486425
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP 750 H VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 480 L 050 K
CINGHIA 270 H 100 ZR
9257-42054 POWERGRIP CTB 540 H 100
9257-41051 POWERGRIP CTB 510 H 075
CINGHIA DENTATA HTD 630 H 200
9257-43051 POWERGRIP CTB 510 H 150
CINGHIA DENTATA POLLICI 600 H 150
9277-40812 POWERGRIP CTB 270 XL 037
CINGHIA 360 H 100 ZR
9257-32027 POWERGRIP CTB 270 L 075
CINGHIA 750 H 150 ZR
9246-34110 TWIN POWER 1100 H 200 TP
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 250 XL 025 K
9254-53532 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 H 457MM
CINGHIA 450 L 100 ZR